KB-150MTGV-A3 丸型フード縦ガラリ水切り付換気口 KB-MTGVタイプ バクマ工業 58326407

丸型フード縦ガラリ水切り付換気口 KB-MTGVタイプ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
呼び径(Φmm)150
メッシュ3メッシュ
内容量1個注文コード58326407品番KB-150MTGV-A3
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。

仕様アミ付シルバーメタリックライト材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ水切り付種類丸型フード付ガラリメッシュ3メッシュ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装呼び径(Φmm)150
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする