両頭くん ストレート型(CBN)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
外径(mm)125
穴径(mm)12.7
厚さ(mm)13
内容量1個注文コード58327105品番BGS125B120
参考基準価格(税別)¥33,600販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
外径(mm)125厚さ(mm)13穴径(mm)12.7粒度120砥粒層の幅W(mm)2砥粒層の厚さX(mm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする