岡崎精工
両頭くん ストレート型(CBN)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
外径(mm)
150
125
150
200
250
300
穴径(mm)
12.7
12.7
15.88
19.05
25.4
厚さ(mm)
16
13
16
19
25
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58327123
品番
BGS150B120
参考基準価格(税別)
¥48,700
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
外径(mm)
150
厚さ(mm)
16
穴径(mm)
12.7
粒度
120
砥粒層の幅W(mm)
2
砥粒層の厚さX(mm)
16