丸・平型換気口 B-TVタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径(Φmm)100
内容量1個注文コード58327143品番B-100TV-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,200
仕様アミ付クリアー材質(本体)ステンレス(SUS304)種類丸型ガラリメッシュΦ0.23×16メッシュ仕上ヘアライン(本体)/電解研磨(ルーバー)/アクリル電着塗装呼び径(Φmm)100
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58327143B-100TV-A70824146B-100TV-AB-100TV-A B-TV 丸・平型換気口 バクマ工業 70824146B-TV 丸・平型換気口バクマ工業1個
999
税込1,099
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする