B-200TV-A 丸・平型換気口 B-TVタイプ バクマ工業 58327177

B-200TV-A 丸・平型換気口 B-TVタイプ バクマ工業 58327177
B-200TV-A 丸・平型換気口 B-TVタイプ バクマ工業 58327177

丸・平型換気口 B-TVタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(Φmm)200
内容量1個注文コード58327177品番B-200TV-A
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様アミ付クリアー材質(本体)ステンレス(SUS304)種類丸型ガラリメッシュΦ0.23×16メッシュ仕上ヘアライン(本体)/電解研磨(ルーバー)/アクリル電着塗装呼び径(Φmm)200
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする