B-100TV-M 丸・平型換気口 B-TVタイプ バクマ工業 58327213

B-100TV-M 丸・平型換気口 B-TVタイプ バクマ工業 58327213
B-100TV-M 丸・平型換気口 B-TVタイプ バクマ工業 58327213

丸・平型換気口 B-TVタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(Φmm)100
内容量1個注文コード58327213品番B-100TV-M
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様水止め付クリアー材質(本体)ステンレス(SUS304)種類丸型ガラリメッシュなし仕上ヘアライン(本体)/電解研磨(ルーバー)/アクリル電着塗装呼び径(Φmm)100
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする