B-125TV-M-SL 丸・平型換気口 B-TVタイプ バクマ工業 58328358

B-125TV-M-SL 丸・平型換気口 B-TVタイプ バクマ工業 58328358
B-125TV-M-SL 丸・平型換気口 B-TVタイプ バクマ工業 58328358

丸・平型換気口 B-TVタイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
呼び径(Φmm)125
シルバーメタリックライト
内容量1個注文コード58328358品番B-125TV-M-SL
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様水止め付シルバーメタリックライト材質(本体)ステンレス(SUS304)種類丸型ガラリメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装呼び径(Φmm)125
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする