B-100TV-M-A-P-W 丸・平型換気口 B-TVタイプ バクマ工業 58328936

B-100TV-M-A-P-W 丸・平型換気口 B-TVタイプ バクマ工業 58328936
B-100TV-M-A-P-W 丸・平型換気口 B-TVタイプ バクマ工業 58328936

丸・平型換気口 B-TVタイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
呼び径(Φmm)100
ホワイト
内容量1個注文コード58328936品番B-100TV-M-A-P-W
参考基準価格(税別)¥2,350販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様水止め付・アミ付・取付穴付ホワイト材質(本体)ステンレス(SUS304)種類丸型ガラリメッシュΦ0.23×16メッシュ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装呼び径(Φmm)100
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする