BD-100TV-A-CS 丸・平型換気口 防火ダンパー付 BD-TVタイプ バクマ工業 58329645

BD-100TV-A-CS 丸・平型換気口 防火ダンパー付 BD-TVタイプ バクマ工業 58329645
BD-100TV-A-CS 丸・平型換気口 防火ダンパー付 BD-TVタイプ バクマ工業 58329645

丸・平型換気口 防火ダンパー付 BD-TVタイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
呼び径(Φmm)100
シャンパンシルバー
内容量1個注文コード58329645品番BD-100TV-A-CS
参考基準価格(税別)¥4,050販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
仕様アミ付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)シャンパンシルバー種類丸型ガラリメッシュΦ0.23×16メッシュ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度呼び径(Φmm)100
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする