バクマ工業
丸・平型換気口 B-TVNタイプ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
呼び径(Φmm)
100
100
150
メッシュ
10メッシュ
3メッシュ
5メッシュ
10メッシュ
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58330047
品番
B-100TVN-A10
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
メッシュタイプはルーバー脱着式でメンテナンス等に便利です
仕様
アミ付
色
シルバーメタリックライト
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
丸型ガラリ
メッシュ
10メッシュ
仕上
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
呼び径(Φmm)
100
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。