バクマ工業
丸・平型換気口 防火ダンパー付 BD-TVL2タイプ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
呼び径(Φmm)
125
100
125
150
200
メッシュ
3メッシュ
3メッシュ
5メッシュ
10メッシュ
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58330433
品番
BD-125TVL2-A3
参考基準価格(税別)
¥4,850
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
仕様
アミ付
材質
本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)
色
シルバーメタリックライト
種類
丸型ガラリ
メッシュ
3メッシュ
仕上
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
温度ヒューズ
72度
呼び径(Φmm)
125
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。