岡崎精工
レジンストレート ボス無しタイプ(CBN)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
外径(mm)
150
150
180
200
穴径(mm)
31.75
31.75
50.8
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58330501
品番
BSA150313BX31.75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
外径(mm)
150
厚さ(mm)
13
穴径(mm)
31.75
粒度
180
砥粒層の幅W(mm)
13
砥粒層の厚さX(mm)
3