曜日別特売

レジンストレート ボス無しタイプ(CBN)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
外径(mm)200
穴径(mm)31.75
内容量1個注文コード58330544品番BSA200313BX31.75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980
外径(mm)200厚さ(mm)13穴径(mm)31.75粒度180砥粒層の幅W(mm)13砥粒層の厚さX(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする