岡崎精工
レジンストレート ボス無しタイプ(DIA)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
外径(mm)
200
150
180
200
穴径(mm)
50.8
31.75
50.8
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58330571
品番
BSA200313DX50.8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
外径(mm)
200
厚さ(mm)
13
穴径(mm)
50.8
粒度
150
砥粒層の幅W(mm)
13
砥粒層の厚さX(mm)
3