バクマ工業
丸・平型縦ガラリ換気口 B-TGRタイプ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
呼び径(Φmm)
100
100
125
150
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58331727
品番
B-100TGR
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
排気の吹き出し方向を右に振り分けていますので、下にいる人に排気があたる心配がございません。
色
シルバーメタリックライト
メッシュ
なし
仕上
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
種類
丸型ガラリ
呼び径(Φmm)
100
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。