岡崎精工
SPシリーズ ラフィングエンドミル 4枚刃・OKコート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
刃径(Φmm)
25
7
8
9
10
11
12
14
16
18
20
22
25
シャンク径(Φmm)
25
6
8
10
12
16
20
25
刃長(mm)
45
15
20
22
26
30
32
36
40
45
全長(mm)
120
60
70
75
90
105
120
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58332127
品番
SPSRC4A250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
シャンク径(Φmm)
25
刃長(mm)
45
刃数
4
全長(mm)
120
材質
超硬
刃径(Φmm)
25
表面処理
OKコート