岡崎精工
超硬チャッキングリーマ (MTシャンク)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
刃径D(Φmm)
15
15
15
14.5
12.5
13
13.5
14
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
全長L(mm)
200
180
200
205
210
220
230
240
250
255
260
刃長l1(mm)
36
36
37
41
46
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58332574
品番
BCCRT150
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
材質
先ムクTOP SOLID
刃数
8
刃形
ストレート
全長L(mm)
200
柄径(Φmm)
a:1.5
コーティング
ノンコート
刃径D(Φmm)
15
刃長l1(mm)
36
首下長l2(mm)
118
シャンクNo.
MT2