曜日別特売
DC-150TG 平型ドレン受け付換気口 DC-TGタイプ バクマ工業 58333504

平型ドレン受け付換気口 DC-TGタイプ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
呼び径(Φmm)150
内容量1個注文コード58333504品番DC-150TG
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ダクト内から流れ出たドレンをドレン受けで受け止めるため、外壁に汚れが付きにくくなります。

仕様取付穴付シルバーメタリックライト材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプルーバー脱着式種類丸型ガラリメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装呼び径(Φmm)150
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
※油煙の多いところには使用しないでください。
※屋外から点検できる場所に取り付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする