曜日別特売
W-125G-A5 丸型防風板付換気口 W-Gタイプ バクマ工業 58333836

丸型防風板付換気口 W-Gタイプ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
呼び径(Φmm)125
メッシュ5メッシュ
内容量1個注文コード58333836品番W-125G-A5
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

防風板が換気口を覆いますので、外気や雨の吹込みを減少させられます。

仕様アミ付・取付穴付シルバーメタリックライト材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプルーバー脱着式種類丸型ガラリメッシュ5メッシュ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装呼び径(Φmm)125
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする