曜日別特売
W-250G-A10 丸型防風板付換気口 W-Gタイプ バクマ工業 58333994

丸型防風板付換気口 W-Gタイプ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
呼び径(Φmm)250
メッシュ10メッシュ
内容量1個注文コード58333994品番W-250G-A10
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

防風板が換気口を覆いますので、外気や雨の吹込みを減少させられます。

仕様アミ付・取付穴付シルバーメタリックライト材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプルーバー脱着式種類丸型ガラリメッシュ10メッシュ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装呼び径(Φmm)250
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする