岡崎精工
超硬チャッキングリーマ (1/100台)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
刃径D(Φmm)
3.03
注文コード
58334202
品番
CCRM0303
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク
ストレートシャンク
材質
超硬
刃数
4
刃形
ストレート
全長L(mm)
80
柄径(Φmm)
d:3
コーティング
ノンコート
刃径D(Φmm)
3.03
刃長l1(mm)
26
首下長l2(mm)
50
食付長さ(mm)
a:0.5