W-175K-A3 丸型防風板付換気口 W-Kタイプ バクマ工業 58334563

丸型防風板付換気口 W-Kタイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
呼び径(Φmm)175
メッシュ3メッシュ
内容量1個注文コード58334563品番W-175K-A3
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

ビスの出っぱりのない丸型防風板タイプ。
防風板が換気口を覆いますので、外気や雨の吹込みを減少させられます。

仕様アミ付シルバーメタリックライト材質(本体)ステンレス(SUS304)種類丸型ガラリメッシュ3メッシュ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装呼び径(Φmm)175
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする