超硬チャッキングリーマ (1/100台)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本刃径D(Φmm)9.98注文コード58334586品番CCRM0998
参考基準価格(税別)¥18,900販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
シャンクストレートシャンク材質超硬刃数6刃形ストレート全長L(mm)150柄径(Φmm)d:8コーティングノンコート刃径D(Φmm)9.98刃長l1(mm)31首下長l2(mm)100食付長さ(mm)a:1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする