曜日別特売
N-175FV-A3 丸型フラットフード付換気口 N-FVタイプ バクマ工業 58336225

丸型フラットフード付換気口 N-FVタイプ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
呼び径(Φmm)175
メッシュ3メッシュ
内容量1個注文コード58336225品番N-175FV-A3
参考基準価格(税別)¥14,100販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

ビスの出っぱりがない薄型フラットタイプですので、接地スペースを取らず、建物の美観を損ないません。

仕様アミ付シルバーメタリックライト材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプフード・ルーバー脱着式種類丸型フード付ガラリメッシュ3メッシュ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装呼び径(Φmm)175
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする