曜日別特売
PS-150SUV2-A3 防音フード U型フード付換気口 PS-SUV2タイプ バクマ工業 58337397

防音フード U型フード付換気口 PS-SUV2タイプ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
呼び径(Φmm)150
メッシュ3メッシュ
内容量1個注文コード58337397品番PS-150SUV2-A3
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

屋外騒音対策用としてお選びください。
サイズ100~150のフード部はビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の
清掃等のメンテナンス作業が楽に行えます。
サイズ175以上はルーバーのみを取り外すタイプですので網の清掃が簡単に行えます。
ビス1本で簡単・確実に取り外し可能。

メッシュ
3メッシュ
呼び径(Φmm)
150
仕様
アミ付・取付穴付
材質
本体部:SUS304/吸音材:ウレタンフォーム
色
シルバーメタリックライト
タイプ
水切り付/フード・ルーバー脱着式
種類
U型フード付ガラリ
仕上
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
※湿気や油煙の多い場所の排気には使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする