曜日別特売
PS-125KD-A10 防音フード 角・深型フード付換気口 PS-KDタイプ バクマ工業 58338054

防音フード 角・深型フード付換気口 PS-KDタイプ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
呼び径(Φmm)125
メッシュ10メッシュ
内容量1個注文コード58338054品番PS-125KD-A10
参考基準価格(税別)¥19,150販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

屋外騒音対策用としてお選びください。
水切り用フィンが付いていますので外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。

仕様アミ付材質本体部:SUS304/吸音材:ポリエチレン発泡体シルバーメタリックライトタイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式種類角・深型フード付ガラリメッシュ10メッシュ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装呼び径(Φmm)125
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
※湿気や油煙の多い場所の排気には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする