バクマ工業
ベアーキャップ 耐外風フード付換気口 VC-JKRタイプ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
呼び径(Φmm)
100
100
150
適合パイプ
VP・VU
VP・VU
VP・VU・SU
色
シャンパンシルバー
シルバーメタリックライト
ブラック
シャンパンシルバー
アイボリー
ホワイト
ブラウン
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58340958
品番
VC-100JKR-CS
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
結露水や風雨水から住宅の内外壁をしっかり守ります。
耐外風構造などで強風時の雨や風の吹き込みを防止します。
色
シャンパンシルバー
材質
ステンレス(SUS304)
メッシュ
なし
仕上
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
適合パイプ
VP・VU
タイプ
水切付
呼び径(Φmm)
100
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。