バクマ工業
ベアーキャップ 耐外風フード付換気口 VC-JKRタイプ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
呼び径(Φmm)
150
100
150
適合パイプ
VP・VU・SU
VP・VU
VP・VU・SU
色
アイボリー
シルバーメタリックライト
ブラック
シャンパンシルバー
アイボリー
ホワイト
ブラウン
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58341003
品番
VC-150JKR-I
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
結露水や風雨水から住宅の内外壁をしっかり守ります。
耐外風構造などで強風時の雨や風の吹き込みを防止します。
色
アイボリー
材質
ステンレス(SUS304)
メッシュ
なし
仕上
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
適合パイプ
VP・VU・SU
タイプ
水切付
呼び径(Φmm)
150
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。