曜日別特売
VC-150-BR ベアーキャップ U型フード付換気口 VCタイプ バクマ工業 58341229

VC-150-BR ベアーキャップ U型フード付換気口 VCタイプ バクマ工業 58341229
VC-150-BR ベアーキャップ U型フード付換気口 VCタイプ バクマ工業 58341229

ベアーキャップ U型フード付換気口 VCタイプ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個呼び径(Φmm)150仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装注文コード58341229品番VC-150-BR
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

住宅の外観にベストフィット。
結露水や風雨水から住宅の内外壁をしっかり守ります。

材質ステンレス(SUS304)ブラウンタイプ水切付メッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装適合パイプVP・VU・SU呼び径(Φmm)150
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする