バクマ工業
ベアーキャップ U型フード付換気口 VCタイプ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
呼び径(Φmm)
125
100
125
150
仕上
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
適合パイプ
VP・VU
VP・VU
VP・VU・SU
色
シルバーメタリックライト
クリアー
シャンパンシルバー
ブラック
アイボリー
ホワイト
ブラウン
シルバーメタリックライト
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58341387
品番
VC-125-A10-SL
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
住宅の外観にベストフィット。
結露水や風雨水から住宅の内外壁をしっかり守ります。
色
シルバーメタリックライト
材質
ステンレス(SUS304)
メッシュ
Φ0.4×10メッシュ
仕上
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
適合パイプ
VP・VU
仕様
アミ付
タイプ
水切付
呼び径(Φmm)
125
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。