超硬ヘリカルリーマ (1/100台)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本刃径D(Φmm)3.02注文コード58342855品番CHRM0302
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
シャンクストレートシャンク材質超硬刃数4刃形ヘリカル刃全長L(mm)80柄径(Φmm)d:3コーティングノンコート刃径D(Φmm)3.02刃長l(mm)26首下長l2(mm)50食付長さ(mm)a:0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする