REPD-150JPFK 樹脂製プッシュ式レジスター バクマ工業 58342884

樹脂製プッシュ式レジスター

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(Φmm)150
タイプ花粉フィルター+断熱シート付
花粉フィルター+断熱シート付
空気清浄フィルター付
空気清浄フィルター+断熱シート付
空気清浄フィルター+遮音シート付
花粉フィルター付
花粉フィルター+遮音シート付
PM2.5対応+空気清浄フィルター付
PM2.5対応+空気清浄フィルター+断熱シート付
PM2.5対応+空気清浄フィルター+遮音シート付
内容量1個注文コード58342884品番REPD-150JPFK
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

室内空間との一体感、薄型でコンパクトなデザインを追求。
PUSH部分を軽く押すだけの3段階風量調整タイプ。(全開・中開・小開)
操作部脱着式でお手入れ簡単。
全閉時は風の吹き込みを防ぐ高気密タイプ。

材質樹脂仕様自然給気用/操作部脱着式取付壁面・天井面取付兼用型呼び径(Φmm)150タイプ花粉フィルター+断熱シート付
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-09
用途: 家の通風孔にはフィルターなし。。。
自動車・二輪車・自転車関連業

引っ越したら 通風孔にフィルターなし
100均のフィルターを付けてたけど
ちゃんとしたのが欲しくて購入しました
風量が下がりましたが 安心です

対象商品 : 58342893
2025-08-07
用途: 既存品の交換に使用
医療・福祉・介護関連業

既存品より若干小さいようです。同一メーカーですが、既存の製品の取り外し跡が1mm程度ですが少し見えてしまいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする