岡崎精工
超硬ヘリカルリーマ (1/100台)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
刃径D(Φmm)
5.01
注文コード
58343047
品番
CHRM0501
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク
ストレートシャンク
材質
超硬
刃数
4
刃形
ヘリカル刃
全長L(mm)
50
柄径(Φmm)
d:4
コーティング
ノンコート
刃径D(Φmm)
5.01
刃長l(mm)
26
首下長l2(mm)
50
食付長さ(mm)
a:0.5