超硬ヘリカルリーマ (1/100台)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本刃径D(Φmm)7.01注文コード58343241品番CHRM0701
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
シャンクストレートシャンク材質超硬刃数4刃形ヘリカル刃全長L(mm)110柄径(Φmm)d:6コーティングノンコート刃径D(Φmm)7.01刃長l(mm)26首下長l2(mm)70食付長さ(mm)a:1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする