RES-150JPM-WH 樹脂製差圧式レジスター バクマ工業 58343268

RES-150JPM-WH 樹脂製差圧式レジスター バクマ工業 58343268
RES-150JPM-WH 樹脂製差圧式レジスター バクマ工業 58343268

樹脂製差圧式レジスター

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ホワイト
タイプPM2.5対応フィルター付
内容量1個注文コード58343268品番RES-150JPM-WH
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

気圧差を感じて自然給気。開閉板のロック機能付き。

ホワイト材質樹脂仕様自然給気用取付壁面取付用呼び径(Φmm)150タイプPM2.5対応フィルター付
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする