※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
軒下用LEDダウンライト 150形Φ100広角 非調光
XNW1530WLLE9
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色温度(K)
3000
3000
3500
4000
5000
光源色
電球色
昼白色
温白色
白色
電球色
光束(Lm)
1185
1185
1220
1240
1245
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58344169
品番
XNW1530WLLE9
参考基準価格(税別)
¥38,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
光源色
電球色
光束(Lm)
1185
エネルギー消費効率(Lm/W)
95.5
色温度(K)
3000
子品番
【本体】NDW27303W【電源ユニット】NNK15015N LE9
仕様
天井埋込型Ra85埋込型広角タイプ天井面取付専用防雨型
材質
【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)
質量(kg)
0.9
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
12.4
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
トランス
LED内蔵 電源ユニット内蔵
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
85
エコロジー商品
省エネ・長寿命
注意
※販売は国内流通内に限ります※調光はできません。※直下近接限度30cm※断熱施工仕様ではありません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。