曜日別特売
XNW2030WLLE9 軒下用LEDダウンライト 200形Φ100広角 非調光 Panasonic(パナソニック) 58344625

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軒下用LEDダウンライト 200形Φ100広角 非調光

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色温度(K)3000
光源色電球色
光束(Lm)1425
内容量1台注文コード58344625品番XNW2030WLLE9
参考基準価格(税別)¥51,300販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
光束(Lm)
1425
エネルギー消費効率(Lm/W)
91.9
色温度(K)
3000
子品番
【本体】NDW27303W【電源ユニット】NNK20015N LE9
光源色
電球色
仕様
天井埋込型Ra85埋込型広角タイプ天井面取付専用防雨型
材質
【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)
質量(kg)
0.9
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
15.5
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
トランス
LED内蔵 電源ユニット内蔵
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
85
エコロジー商品
省エネ・長寿命
注意
※販売は国内流通内に限ります※調光はできません。※直下近接限度30cm※断熱施工仕様ではありません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする