曜日別特売
CHRSM0501 超硬ショートヘリカルリーマ(1/100台) 岡崎精工 58347247

超硬ショートヘリカルリーマ(1/100台)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本刃径D(Φmm)5.01注文コード58347247品番CHRSM0501
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
シャンクストレートシャンク材質超硬刃数4刃形ヘリカル刃全長L(mm)70柄径(Φmm)d:5コーティングノンコート刃径D(Φmm)5.01刃長l(mm)25食付長さ(mm)a:0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする