超硬ショートヘリカルリーマ(1/100台)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本刃径D(Φmm)5.95注文コード58347292品番CHRSM0595
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
シャンクストレートシャンク材質超硬刃数4刃形ヘリカル刃全長L(mm)80柄径(Φmm)d:6コーティングノンコート刃径D(Φmm)5.95刃長l(mm)30食付長さ(mm)a:0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする