岡崎精工
SPシリーズ ザックリミル 3枚刃・OKコート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
4
8
10
12
16
20
シャンク径(Φmm)
6
8
10
12
16
20
刃長(mm)
8
19
22
26
32
40
刃長l(mm)
45
60
70
75
90
105
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58350485
品番
SPSEE3ZA040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,900
刃長l(mm)
45
全長(mm)
45
刃長(mm)
8
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
4
材質
超硬合金
刃数
3
表面処理
OKコートプレミアム
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
58350485
SPSEE3ZA040
42883996
SPSEE3ZA040
SPシリーズ ザックリミル 3NT
岡崎精工
1個
¥
2,198
税込
¥
2,418
注文コードが変更になりました