KW91229 シャーリングミシン糸 川村製紐 58352613

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

シャーリングミシン糸

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(m)18
内容量1巻注文コード58352613品番KW91229
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

スモッキングやラフリング等にお使いください。またニットの伸び止め、補強にもお使いいただけます。

長さ(m)18材質ゴム糸:天然ゴム、巻糸:ナイロン伸長率(%)300太さ(mm)1
注意
※下糸専用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58352586
2020-04-25
用途: 布製マスク紐
電気・ガス・熱供給・水道業

ゴムに比べて、耳への接触が柔らかくて使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする