川村製紐
シャーリングミシン糸
(1件のレビュー)
取扱い終了
長さ(m)
550
18
550
20
色
ピンク
ゴールド
シルバー
黒
赤
茶
白
全21種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
58352656
品番
KW20392-550
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
スモッキングやラフリング等にお使いください。またニットの伸び止め、補強にもお使いいただけます。
長さ(m)
550
色
ピンク
材質
ゴム糸:天然ゴム、巻糸:ナイロン
伸長率(%)
300
太さ(mm)
1
注意
※下糸専用