曜日別特売
FTB-506-66 テトロンバイアス 両折 渡辺布帛 58353198

FTB-506-66 テトロンバイアス 両折 渡辺布帛 58353198
FTB-506-66 テトロンバイアス 両折 渡辺布帛 58353198

テトロンバイアス 両折

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1巻(66m)
こげ茶
こげ茶
クリーム
クリーム茶
ラクダ
ギンネズミ
ネズミ
ピンク
モモ
ムラサキ
エンジ
ソラ
サックス
セージ
グリーン
コンペキ
ナンド
ハナコン
コイネズミ
ウス茶
モエギ
赤エンジ
ベージュ
レモン
ゴールド
キン茶
オレンジ
シュ
ローズピンク
コウバイ
ボタン
ベニ茶
ミドリ
アイボリー
モスグリーン
キャメル
モカ茶
ブルーグリーン
バイオレット
ローズ
グレー
ワカクサ
内容量1巻(66m)注文コード58353198品番FTB-506-66
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

えりやそでぐりの見返しがわりや、縫い代を包んだりと用途が幅広いです。

こげ茶材質ポリエステル65%、綿35%幅(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58353374
2024-05-10
用途: 縫い代の始末
製造業

長年こちらの商品を愛用しています。近年なんでも値上がりの中、こちらのお値段本当に助かってます。ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする