曜日別特売
FTPB-528-66 テトロンパイピングバイアス 渡辺布帛 58354318

FTPB-528-66 テトロンパイピングバイアス 渡辺布帛 58354318
FTPB-528-66 テトロンパイピングバイアス 渡辺布帛 58354318
FTPB-528-66 テトロンパイピングバイアス 渡辺布帛 58354318

テトロンパイピングバイアス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1巻(66m)注文コード58354318品番FTPB-528-66
参考基準価格(税別)¥5,940販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

切替部分や縁飾りとして使います。バッグやポーチなどの縁に使用すると補強の役目をします。

材質ポリエステル65%、綿35%幅(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする