曜日別特売
FTWB-556-66 テトロンワイドバイアス 両折 渡辺布帛 58354975

FTWB-556-66 テトロンワイドバイアス 両折 渡辺布帛 58354975
FTWB-556-66 テトロンワイドバイアス 両折 渡辺布帛 58354975
FTWB-556-66 テトロンワイドバイアス 両折 渡辺布帛 58354975

テトロンワイドバイアス 両折

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1巻(66m)
ブルーグリーン
ブルーグリーン
クリーム
クリーム茶
ラクダ
コゲ茶
ギンネズミ
ネズミ
ピンク
モモ
ムラサキ
エンジ
ソラ
サックス
セージ
グリーン
コンペキ
ナンド
ハナコン
コイネズミ
ウス茶
モエギ
赤エンジ
ベージュ
レモン
ゴールド
キン茶
オレンジ
シュ
ローズピンク
コウバイ
ボタン
ベニ赤
ミドリ
アイボリー
モスグリーン
キャメル
モカ茶
バイオレット
ローズ
グレー
ワカクサ
内容量1巻(66m)注文コード58354975品番FTWB-556-66
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

えりやそでぐりの見返しがわりや、縫い代を包んだりと用途が幅広いです。

ブルーグリーン材質ポリエステル65%、綿35%幅(mm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする