F9-A9-B-10 アイテープ(平) 渡辺布帛 58355648

アイテープ(平)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1巻(10個)
テープ幅(mm)9
内容量1巻(10個)注文コード58355648品番F9-A9-B-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

肩縫い線、切り替え線、アームホール、ポケット力ぎれ・口ぎれ、ボタンホール口ぎれ、打ち合いエッジ、袖口線、袖口芯、ヘムライン等使用箇所はあらゆる衣料に及び、 美しくすっきりした仕上がりが生まれます。

テープ幅(mm)9材質ポリエステル65%・綿35%長さ(m)25接着部の温度(℃)140~160(圧着時間7~10秒)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58355614
2018-07-31
用途: 枕カバー作成のチャック強化
サービス業

至急必要でしたので、次の日に届きたすかりました。
当日の再注文は、金額が少なくても当日合計金額が送料無料に満たしていれば臨機応変に対応してくれるのには助かりますし、またモノタロウさんで購入しようと思いますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする