TBB-275cmx3-1542 ブロードワイドバイアス 渡辺布帛 58356366

TBB-275cmx3-1542 ブロードワイドバイアス 渡辺布帛 58356366
TBB-275cmx3-1542 ブロードワイドバイアス 渡辺布帛 58356366
TBB-275cmx3-1542 ブロードワイドバイアス 渡辺布帛 58356366

ブロードワイドバイアス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
この商品は内容量が80種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻(2.75m×3巻)
注文コード
58356366
品番
TBB-275cmx3-1542
参考基準価格(税別)¥1,520販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

少し幅広のサイズです。漂白剤入りの洗剤をご使用になりますと変色することがあります。中性洗剤が最適です。

材質
ポリエステル:65%、綿:35%
幅(mm)
25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする