F9-AB12-W バイアス 渡辺布帛 58360076

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

バイアス

(1件のレビュー)
取扱い終了
幅(mm)12
内容量1巻(25m)注文コード58360076品番F9-AB12-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

テープ状なのでカットしてすぐに使えます。
一番伸びがあります。若干の伸びが必要な所や、袖ぐりなどの大きなカーブに。

用途
肩、衿、袖ぐり、スカート取り付け部分やポケットの裏などの保形、補強に。
材質ポリエステル65%・綿35%幅(mm)12

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58360076F9-AB12-W21821284白 12mmX25mF9-AB12-W アイテープ バイアス  片面接着 衣料用 アサヒ(縫製) 21821284アイテープ バイアス 片面接着 衣料用アサヒ(縫製)1個
979
税込1,077
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58360058
2021-05-04
用途: 衣類の補修
小林ランドリーサービス業

以前から「平」は愛用しており「バイアス」は今回初めてですが、思った通りの使用感でありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする