曜日別特売
WU45-5 水性工芸 うるし 和信ペイント 58361853

 

WU45-5 水性工芸 うるし 和信ペイント 58361853
WU45-5 水性工芸 うるし 和信ペイント 58361853

水性工芸 うるし

(9件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(45mL)注文コード58361853品番WU45-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
用途木工作品・什器・額縁など乾燥時間(分)約120塗り重ね可能時間(分)約240アズワン品番64-8286-63危険物の類別非危険物塗り面積(3回塗り)(m2)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-26
用途: 自分で制作した木工家具

水性漆なので非常に塗りやすく後始末も楽でした。又何か塗装するときは.ぜひ使いたいです

対象商品 : 58361817
2024-05-29
用途: 工芸品の補修
サービス業

親族から譲り受けた古いちょっとした置物の補修に使用しました。扱いやすく匂いも水性ペンキと変わりないので、お手軽簡単に作業ができました。仕上がりも綺麗な艶が出て満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 58361817
2024-03-30
用途: 五月人形の兜櫃の塗装面の剥がれ部分の補修
製造業

黒色の色もほぼぴったりで、少し離れてみると補修したのが分からないくらいの仕上がりになり、非常に満足しています。

対象商品 : 58361817
2023-11-11
用途: 仏壇の補修

大正から続く仏壇のため、ところどころ塗装がはがれていたので、魂抜き後に我が家に運び入れたタイミングで補修しました。水性ですがなかなか使い勝手が良く臭いも気にならず良かったです。仕上がりが悪ければ手持ちのカシューで再塗装も考えていましたが心配無用の仕上がりでした。

2が参考にしています
対象商品 : 58361826
2021-08-05
用途: 自作の器の仕上げ塗り
スタジオ・デポその他業種

食品衛生法適合品なので食器などの仕上げ塗りに使えて、とても気に入っています。水性塗料なので、筆洗いにもシンナーを必要とせず、石鹸と水で洗えるのも良いです。また購入しようと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 58361826
2020-10-20
用途: 桐の箪笥に塗りました。
製造業

色の上ぬ仕上げに使う時は丁寧に塗らないと刷毛の線が出やすいですね。

対象商品 : 58361835
2021-01-19
用途: 竹材の塗装

鎌倉赤は多く使わないので、この程度のサイズのものがちょうどよかった。

対象商品 : 58361817
2023-11-21
用途: 単なる黒のラッカー

どこが漆かと思うほど似ても似つかない出来栄えで、がっかりです。用途としては、墨黒の表現が求められるところかと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする