NEONLT1M-RD USBネオンチューブライト JTT 58366194

※メイン画像

USBネオンチューブライト

(4件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
光源色レッド
寸法(mm)1000×7×14
内容量1個注文コード58366194品番NEONLT1M-RD
販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

本製品は、ソフトな半透明素材の内部に等間隔に高輝度LEDが埋め込まれたテープ状のライトです。
LEDの光が拡散するため、ネオン管のようにほぼ均一に光ります。
内部には、針金のような芯線が入っており、自由に曲げて形状を保持できます。
USB電源に接続するだけの簡単設計。
お手持ちのスマートフォン用USB充電器やモバイルバッテリーを電源にしてご利用いただけます。

付属品USBケーブル(1m)、固定用クリップ(大、小)、固定用粘着テープ寸法(mm)1000×7×14質量(g)100入力USB 5V/2A(USB電源は別途ご用意ください)光源色レッドLED100灯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-18
用途: 表看板の照明に
Bar Robinサービス業

思ったより電力を使うけど、明るさ使い勝手などは非常に良い

2025-07-08
用途: POPの縁取り・電飾として
はりきゅうマッサージ たけのこ医療・福祉・介護関連業

白を買いました。
写真よりも暗く、くすんだ色合いで、光が あまり広がりません。
消費電力からすると 無理もないとは思いますが、
ネオンという売り文句を考えれば、もう少し 光量(ルーメン)が欲しいです。
曲げられるのは便利ですが、しっかり曲げておかないと 角度が少し戻ります。
そして、取説には "捻ると断線します" とあります
(商品説明には 見当たりませんでした)。
構造上 やむを得ないとは思いますが、使い道は 限られそうです。
また、輝くのは 断面で言う両端で、平面部分は 暗めです。
平面部分が もう少し輝いてくれれば、もっと使いやすかったのですが…。
付属のテープ・ツメも、現状では足りないと感じました。
今の2倍ずつぐらいは欲しいところ。
ライトの固定が甘くなり、結局は自前で買い足すことになると思われます。
多少、価格が上がっても、その辺りの改善も お願いしたいです。
相当な 辛口レビューになってしまいましたが、お許しください。
仕事で使うものを 買うので、納得して使いたいです。
ご理解いただければ幸いです。

対象商品 : 58366203
2021-01-11
用途: 車内ライトアップ
自動車・二輪車・自転車関連業

思っていたよりも明るく
LEDのツブツブ感がほとんどなく
均一に光って綺麗でした。

対象商品 : 58366203
2020-12-20
用途: 間接照明
自動車・二輪車・自転車関連業

思ったより明るくLEDのつぶが全然わからなく
均一に光っていて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする